€ 4,85/ stukexcl. btw
€ 5,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,85 | - |
5+ | € 3,88 | 20.00% |
10+ | € 3,15 | 35.00% |
30+ | € 2,42 | 50.00% |
50+ | € 2,18 | 55.00% |
100+ | € 1,94 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0020 |
Stangdiameter | 23.81 mm |
Groefdiameter | 36.51 mm |
Groefbreedte | 7.35 mm |
Afdichtingshoogte | 6.35 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 23.81 mm |
D | 36.51 mm |
L | 7.35 mm |
H | 6.35 mm |
C | 6 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |