Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 220x250x22,7 L=23,9

  • ERIKS:14192994
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 56,50/ stukexcl. btw

€ 68,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 56,50

-

5+

€ 45,20

20.00%

10+

€ 36,73

35.00%

30+

€ 28,25

50.00%

50+

€ 25,43

55.00%

100+

€ 22,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
220 mm
Groefdiameter
250 mm
Groefbreedte
23.9 mm
Afdichtingshoogte
22.7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
220 mm
D
250 mm
L
23.9 mm
H
22.7 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s