Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 215x225x12 L=13

  • ERIKS:14192993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 54,70/ stukexcl. btw

€ 66,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,70

-

5+

€ 43,76

20.00%

10+

€ 35,56

35.00%

30+

€ 27,35

50.00%

50+

€ 24,62

55.00%

100+

€ 21,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
215 mm
Groefdiameter
225 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
215 mm
D
225 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s