Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 210x240x28 L=30

  • ERIKS:14192991
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 52,80/ stukexcl. btw

€ 63,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,80

-

5+

€ 42,24

20.00%

10+

€ 34,32

35.00%

30+

€ 26,40

50.00%

50+

€ 23,76

55.00%

100+

€ 21,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
210 mm
Groefdiameter
240 mm
Groefbreedte
30 mm
Afdichtingshoogte
28 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
210 mm
D
240 mm
L
30 mm
H
28 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s