Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 20x32x7,5 L=8,5

  • ERIKS:14192872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,27

-

5+

€ 3,42

20.00%

10+

€ 2,78

35.00%

30+

€ 2,13

50.00%

50+

€ 1,92

55.00%

100+

€ 1,71

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
20 mm
Groefdiameter
32 mm
Groefbreedte
8.5 mm
Afdichtingshoogte
7.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
20 mm
D
32 mm
L
8.5 mm
H
7.5 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s