Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 20,63x28,57x4,76 L=5,26

  • ERIKS:14192870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 4,36/ stukexcl. btw

€ 5,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,36

-

5+

€ 3,49

20.00%

10+

€ 2,83

35.00%

30+

€ 2,18

50.00%

50+

€ 1,96

55.00%

100+

€ 1,74

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
20.63 mm
Groefdiameter
28.57 mm
Groefbreedte
5.26 mm
Afdichtingshoogte
4.76 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
20.63 mm
D
28.57 mm
L
5.26 mm
H
4.76 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s