Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 19,05x25,4x4,76 L=5,3

  • ERIKS:14192867
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 4,12/ stukexcl. btw

€ 4,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,12

-

5+

€ 3,30

20.00%

10+

€ 2,68

35.00%

30+

€ 2,06

50.00%

50+

€ 1,85

55.00%

100+

€ 1,65

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
19.05 mm
Groefdiameter
25.4 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
4.76 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
19.05 mm
D
25.4 mm
L
5.3 mm
H
4.76 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s