Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 18x26x4,5 L=5

  • ERIKS:14192866
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,97

-

5+

€ 3,18

20.00%

10+

€ 2,58

35.00%

30+

€ 1,99

50.00%

50+

€ 1,79

55.00%

100+

€ 1,59

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
18 mm
Groefdiameter
26 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
4.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
18 mm
D
26 mm
L
5 mm
H
4.5 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s