€ 3,68/ stukexcl. btw
€ 4,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,68 | - |
5+ | € 2,94 | 20.00% |
10+ | € 2,39 | 35.00% |
30+ | € 1,84 | 50.00% |
50+ | € 1,66 | 55.00% |
100+ | € 1,47 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0020 |
Stangdiameter | 16 mm |
Groefdiameter | 24 mm |
Groefbreedte | 6.5 mm |
Afdichtingshoogte | 5.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 16 mm |
D | 24 mm |
L | 6.5 mm |
H | 5.5 mm |
C | 4.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |