Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 15x23x6 L=7

  • ERIKS:14192854
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 3,53/ stukexcl. btw

€ 4,27incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,53

-

5+

€ 2,82

20.00%

10+

€ 2,29

35.00%

30+

€ 1,77

50.00%

50+

€ 1,59

55.00%

100+

€ 1,41

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
15 mm
Groefdiameter
23 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
15 mm
D
23 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s