Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 150x160x13,5 L=14,5

  • ERIKS:14192980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 33,20/ stukexcl. btw

€ 40,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,20

-

5+

€ 26,56

20.00%

10+

€ 21,58

35.00%

30+

€ 16,60

50.00%

50+

€ 14,94

55.00%

100+

€ 13,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
150 mm
Groefdiameter
160 mm
Groefbreedte
14.5 mm
Afdichtingshoogte
13.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
150 mm
D
160 mm
L
14.5 mm
H
13.5 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s