Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 15,87x22,22x4,76 L=5,26

  • ERIKS:14192855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,66

-

5+

€ 2,93

20.00%

10+

€ 2,38

35.00%

30+

€ 1,83

50.00%

50+

€ 1,65

55.00%

100+

€ 1,46

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
15.87 mm
Groefdiameter
22.22 mm
Groefbreedte
5.26 mm
Afdichtingshoogte
4.76 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
15.87 mm
D
22.22 mm
L
5.26 mm
H
4.76 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s