Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 13x17,5x2,8 L=3,3

  • ERIKS:14192851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 3,24/ stukexcl. btw

€ 3,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,24

-

5+

€ 2,59

20.00%

10+

€ 2,11

35.00%

30+

€ 1,62

50.00%

50+

€ 1,46

55.00%

100+

€ 1,30

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
13 mm
Groefdiameter
17.5 mm
Groefbreedte
3.3 mm
Afdichtingshoogte
2.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
13 mm
D
17.5 mm
L
3.3 mm
H
2.8 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s