Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 132x142x6 L=7

  • ERIKS:14192978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 28,10/ stukexcl. btw

€ 34,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,10

-

5+

€ 22,48

20.00%

10+

€ 18,27

35.00%

30+

€ 14,05

50.00%

50+

€ 12,65

55.00%

100+

€ 11,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
132 mm
Groefdiameter
142 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
132 mm
D
142 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s