Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 12x22x8 L=9

  • ERIKS:12249458
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 3,09/ stukexcl. btw

€ 3,74incl. btw

73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,09

-

5+

€ 2,47

20.00%

10+

€ 2,01

35.00%

30+

€ 1,55

50.00%

50+

€ 1,39

55.00%

100+

€ 1,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
12 mm
Groefdiameter
22 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
12 mm
D
22 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s