Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 110x125x10,9 L=11,9

  • ERIKS:12249518
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 22,30/ stukexcl. btw

€ 26,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,30

-

5+

€ 17,84

20.00%

10+

€ 14,50

35.00%

30+

€ 11,15

50.00%

50+

€ 10,04

55.00%

100+

€ 8,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
110 mm
Groefdiameter
125 mm
Groefbreedte
11.9 mm
Afdichtingshoogte
10.9 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
11.9 mm
H
10.9 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s