Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 11,11x19,05x3,96 L=4,46

  • ERIKS:14192842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,97

-

5+

€ 2,38

20.00%

10+

€ 1,93

35.00%

30+

€ 1,49

50.00%

50+

€ 1,34

55.00%

100+

€ 1,19

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
11.11 mm
Groefdiameter
19.05 mm
Groefbreedte
4.46 mm
Afdichtingshoogte
3.96 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
11.11 mm
D
19.05 mm
L
4.46 mm
H
3.96 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s