€ 2,81/ stukexcl. btw
€ 3,40incl. btw
64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,81 | - |
5+ | € 2,25 | 20.00% |
10+ | € 1,83 | 35.00% |
30+ | € 1,41 | 50.00% |
50+ | € 1,26 | 55.00% |
100+ | € 1,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0020 |
Stangdiameter | 10 mm |
Groefdiameter | 20 mm |
Groefbreedte | 5 mm |
Afdichtingshoogte | 4.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 10 mm |
D | 20 mm |
L | 5 mm |
H | 4.5 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |