Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 10x18x5,5 L=6,5

  • ERIKS:14192837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 2,81/ stukexcl. btw

€ 3,40incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,81

-

5+

€ 2,25

20.00%

10+

€ 1,83

35.00%

30+

€ 1,41

50.00%

50+

€ 1,26

55.00%

100+

€ 1,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
10 mm
Groefdiameter
18 mm
Groefbreedte
6.5 mm
Afdichtingshoogte
5.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
10 mm
D
18 mm
L
6.5 mm
H
5.5 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s