Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Groefringmanchet 0020 NBR 19,0...
Groefringmanchet 0020 NBR 19,05x25,4 L=6
ERIKS:
12753884
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Technische informatie
Documenten
Type
0020
Materiaal afdichting
NBR
d
19.05 mm
D
25.4 mm
b
4.76 mm
B
5.26 mm
n
3 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s
Bekijk alle varianten
Inloggen