Eriks

Groefringmanchet 0018 PUR/POM 70x50 L=13

  • ERIKS:14199437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0018 is een tweedelige enkelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een asymmetrisch profiel met drukontlastende groeven en een thermoplastische steunring.
Opslaan in lijst

€ 16,60/ stukexcl. btw

€ 20,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,60

-

5+

€ 13,28

20.00%

10+

€ 10,79

35.00%

30+

€ 8,30

50.00%

50+

€ 7,47

55.00%

100+

€ 6,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0018
Boringsdiameter
70 mm
Groefdiameter
50 mm
Groefbreedte
13 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
50 mm
D
70 mm
L
13 mm
d1
64 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s