Eriks

Groefringmanchet 0018 PUR/POM 55x40 L=9,5

  • ERIKS:14192810
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0018 is een tweedelige enkelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een asymmetrisch profiel met drukontlastende groeven en een thermoplastische steunring.
Opslaan in lijst

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,40

-

5+

€ 10,72

20.00%

10+

€ 8,71

35.00%

30+

€ 6,70

50.00%

50+

€ 6,03

55.00%

100+

€ 5,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0018
Boringsdiameter
55 mm
Groefdiameter
40 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
40 mm
D
55 mm
L
9.5 mm
d1
50 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s