€ 11,90/ stukexcl. btw
€ 14,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,90 | - |
5+ | € 9,52 | 20.00% |
10+ | € 7,74 | 35.00% |
30+ | € 5,95 | 50.00% |
50+ | € 5,36 | 55.00% |
100+ | € 4,76 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0018 |
Boringsdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 35 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 35 mm |
D | 50 mm |
L | 9.5 mm |
d1 | 45 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |