Eriks

Groefringmanchet 0018 PUR/POM 36x27 L=6

  • ERIKS:14192807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0018 is een tweedelige enkelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een asymmetrisch profiel met drukontlastende groeven en een thermoplastische steunring.
Opslaan in lijst

€ 9,55/ stukexcl. btw

€ 11,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,55

-

5+

€ 7,64

20.00%

10+

€ 6,21

35.00%

30+

€ 4,78

50.00%

50+

€ 4,30

55.00%

100+

€ 3,82

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0018
Boringsdiameter
36 mm
Groefdiameter
27 mm
Groefbreedte
6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
27 mm
D
36 mm
L
6 mm
d1
32 mm
C
3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s