Eriks

Groefringmanchet 0018 PUR/POM 240x210 L=17

  • ERIKS:14192827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0018 is een tweedelige enkelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een asymmetrisch profiel met drukontlastende groeven en een thermoplastische steunring.
Opslaan in lijst

€ 94,30/ stukexcl. btw

€ 114,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,30

-

5+

€ 75,44

20.00%

10+

€ 61,30

35.00%

30+

€ 47,15

50.00%

50+

€ 42,44

55.00%

100+

€ 37,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0018
Boringsdiameter
240 mm
Groefdiameter
210 mm
Groefbreedte
17 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
210 mm
D
240 mm
L
17 mm
d1
232 mm
C
7.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s