€ 81,80/ stukexcl. btw
€ 98,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 81,80 | - |
5+ | € 65,44 | 20.00% |
10+ | € 53,17 | 35.00% |
30+ | € 40,90 | 50.00% |
50+ | € 36,81 | 55.00% |
100+ | € 32,72 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0018 |
Boringsdiameter | 220 mm |
Groefdiameter | 190 mm |
Groefbreedte | 17 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 190 mm |
D | 220 mm |
L | 17 mm |
d1 | 212 mm |
C | 7.5 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |