€ 4,53/ stukexcl. btw
€ 5,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,53 | - |
5+ | € 3,62 | 20.00% |
10+ | € 2,94 | 35.00% |
30+ | € 2,27 | 50.00% |
50+ | € 2,04 | 55.00% |
100+ | € 1,81 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0018 |
Boringsdiameter | 14 mm |
Groefdiameter | 8 mm |
Groefbreedte | 6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 8 mm |
D | 14 mm |
L | 6 mm |
d1 | 10 mm |
C | 2 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |