Eriks

Groefringmanchet 0018 PUR/POM 140x120 L=12,5

  • ERIKS:14192822
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0018 is een tweedelige enkelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een asymmetrisch profiel met drukontlastende groeven en een thermoplastische steunring.
Opslaan in lijst

€ 44,40/ stukexcl. btw

€ 53,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,40

-

5+

€ 35,52

20.00%

10+

€ 28,86

35.00%

30+

€ 22,20

50.00%

50+

€ 19,98

55.00%

100+

€ 17,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0018
Boringsdiameter
140 mm
Groefdiameter
120 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
120 mm
D
140 mm
L
12.5 mm
d1
134 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s