Eriks

Groefringmanchet 0018 PUR/POM 120x100 L=13

  • ERIKS:14192820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0018 is een tweedelige enkelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een asymmetrisch profiel met drukontlastende groeven en een thermoplastische steunring.
Opslaan in lijst

€ 35,50/ stukexcl. btw

€ 42,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,50

-

5+

€ 28,40

20.00%

10+

€ 23,08

35.00%

30+

€ 17,75

50.00%

50+

€ 15,98

55.00%

100+

€ 14,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0018
Boringsdiameter
120 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
13 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
100 mm
D
120 mm
L
13 mm
d1
114 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s