€ 30,50/ stukexcl. btw
€ 36,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,50 | - |
5+ | € 24,40 | 20.00% |
10+ | € 19,83 | 35.00% |
30+ | € 15,25 | 50.00% |
50+ | € 13,73 | 55.00% |
100+ | € 12,20 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0018 |
Boringsdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 88 mm |
Groefbreedte | 8.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 88 mm |
D | 100 mm |
L | 8.5 mm |
d1 | 94 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |