€ 189,00/ rolexcl. btw
€ 228,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | EGRAFLEX |
Breedte | 40 mm |
Dikte | 0.5 mm |
Rollengte | 50000 mm |
Zelfklevend | Nee |
Oppervlaktestructuur | Glad |
Zuiverheid grafiet | >98 % |
as-gehalte % | <2 % |
Dichtheid | ≥ 1.0 g/cm³ |
Max. temperatuur | 550 °C |
Weight loss %/hour at 670 C | <5 % |
Zwavelgehalte PPM | ≤ 1000 |