Eriks

Grafiettape EGRAFLEX GLAD 15000x20x0.4

  • ERIKS:10033573
Image 1
EGRAFLEX folies of folietapes zijn flexibele grafietproducten die worden gekenmerkt door hun hoge kwaliteitsstandaard. De bewezen kwaliteit van deze materialen verhoogt de proceszekerheid aanzienlijk.

EGRAFLEX folies zijn chemisch resistent tegen de overgrote meerderheid van de media, en grotendeels ook tegen straling. Bovendien beschikken de grafietfolies en tapes over afdichtende eigenschappen met langdurige stabiliteit van temperaturen tot ca. 550 °C in functie van het medium.
Opslaan in lijst

€ 3,05/ meterexcl. btw

€ 3,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
EGRAFLEX
Breedte
20 mm
Dikte
0.4 mm
Rollengte
15000 mm
Zelfklevend
Nee
Oppervlaktestructuur
Glad
Zuiverheid grafiet
>98 %
as-gehalte %
<2 %
Dichtheid
≥ 1.0 g/cm³
Max. temperatuur
550 °C
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Zwavelgehalte PPM
≤ 1000