€ 61,90/ rolexcl. btw
€ 74,90incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | EGRAFLEX |
Breedte | 15 mm |
Dikte | 0.5 mm |
Rollengte | 10000 mm |
Zelfklevend | Ja |
Oppervlaktestructuur | Geribbeld |
Zuiverheid grafiet | ≥99.85 % |
as-gehalte % | ≤0.15 % |
Dichtheid | 1.4 g/cm³ |
Max. temperatuur | 550 °C |
Weight loss %/hour at 670 C | <5 % |
Zwavelgehalte PPM | ≤ 1000 |