Eriks

Gordijn T55 mat zonder zoom TTM-T55-200x180

  • ERIKS:11820622
  • Fabrikant:4332163345817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lasgordijn TransTac T55 (eurogroen)

• Lasgordijnen volgens DIN EN 1598 Toepassingsgebied: bij alle laswerkzaamheden. Rondom gezoomd tegen inscheuren. Bovenkant met versterkte kunststofringogen. • Meegroeiend systeem Zijdelingse drukknopen voor het aan elkaar vastmaken van meerdere gordijnen.

* Niet gezoomd. Andere afmetingen op aanvraag.

* Niet gezoomd. Andere afmetingen op aanvraag.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Breedte
2000 mm
Kleur
Groen
Gewicht
25 kg