Eriks

Golfring 89,0X107,8X0,8 F=685N 6014/6212/6310/6408

  • ERIKS:23231698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,52/ stukexcl. btw

€ 19,99incl. btw

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,52

-

100+

€ 13,77

16.67%

500+

€ 11,93

27.78%

1000+

€ 9,45

42.78%

5000+

€ 9,18

44.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
89 mm
Buitendiameter
107.8 mm
Dikte
0.8 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
DIN EN 10132-4
Model
Gegolfd