Eriks

Golfring 74,1X93,4X0,7 F=263N 6012

  • ERIKS:23231696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,63/ stukexcl. btw

€ 12,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,63

-

100+

€ 8,86

16.67%

500+

€ 7,68

27.78%

1000+

€ 6,08

42.78%

5000+

€ 5,90

44.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
74.1 mm
Buitendiameter
93.4 mm
Dikte
0.7 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Model
Gegolfd
DIN-norm
DIN EN 10132-4