Eriks

Golfring 65,2X83,1X0,6 F=542N 6209

  • ERIKS:23231710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,77/ stukexcl. btw

€ 10,61incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,77

-

100+

€ 7,31

16.67%

500+

€ 6,33

27.78%

1000+

€ 5,02

42.78%

5000+

€ 4,87

44.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
65.2 mm
Buitendiameter
83.1 mm
Dikte
0.6 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
DIN EN 10132-4
Model
Gegolfd