Eriks

Golfring 60,3X73,1X0,6 F=195N 6009

  • ERIKS:23231690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,76

-

100+

€ 5,78

14.44%

500+

€ 4,88

27.78%

1000+

€ 3,87

42.78%

5000+

€ 3,75

44.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
60.3 mm
Buitendiameter
73.1 mm
Dikte
0.6 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
DIN EN 10132-4
Model
Gegolfd