€ 6,30/ stukexcl. btw
€ 7,62incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,30 | - |
100+ | € 5,25 | 16.66% |
500+ | € 4,55 | 27.77% |
1000+ | € 3,61 | 42.78% |
5000+ | € 3,50 | 44.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Binnendiameter | 58.1 mm |
Buitendiameter | 71 mm |
Dikte | 0.6 mm |
Materiaal | Veerstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Model | Gegolfd |
DIN-norm | DIN EN 10132-4 |