Eriks

Golfring 37,8X45,7X0,5 F=346N 6005/6204/6303

  • ERIKS:23231686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,46/ stukexcl. btw

€ 2,98incl. btw

173 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,46

-

100+

€ 2,05

16.67%

500+

€ 1,78

27.79%

1000+

€ 1,41

42.78%

5000+

€ 1,37

44.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
37.8 mm
Buitendiameter
45.7 mm
Dikte
0.5 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
DIN EN 10132-4
Model
Gegolfd