Eriks

Golfring 32,9X40,9X0,4 F=198N 6004/6302

  • ERIKS:23231685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,32/ stukexcl. btw

€ 2,81incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,32

-

100+

€ 1,93

16.66%

500+

€ 1,67

27.78%

1000+

€ 1,33

42.78%

5000+

€ 1,29

44.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
32.9 mm
Buitendiameter
40.9 mm
Dikte
0.4 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Model
Gegolfd
DIN-norm
DIN EN 10132-4