Eriks

Golfring 32,1X38,8X0,4 F=149N 6203

  • ERIKS:23231705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,10/ stukexcl. btw

€ 2,54incl. btw

165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,10

-

100+

€ 1,75

16.66%

500+

€ 1,51

27.78%

1000+

€ 1,20

42.77%

5000+

€ 1,16

44.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
32.1 mm
Buitendiameter
38.8 mm
Dikte
0.4 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Model
Gegolfd
DIN-norm
DIN EN 10132-4