Eriks

Golfring 29,5X36,1X0,4 F=57N 6301/K2

  • ERIKS:23231682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,95

-

100+

€ 1,67

14.44%

500+

€ 1,41

27.78%

1000+

€ 1,11

42.77%

5000+

€ 1,08

44.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
29.5 mm
Buitendiameter
36.1 mm
Dikte
0.4 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Model
Gegolfd
DIN-norm
DIN EN 10132-4