Eriks

Golfring 27,3X33,9X0,4 F=148N 6003/6202/6300

  • ERIKS:23231684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,96/ stukexcl. btw

€ 2,37incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,96

-

100+

€ 1,64

16.66%

500+

€ 1,42

27.77%

1000+

€ 1,12

42.78%

5000+

€ 1,09

44.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
27.3 mm
Buitendiameter
33.9 mm
Dikte
0.4 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Model
Gegolfd
DIN-norm
DIN EN 10132-4