Eriks

Golfring 24,3X31,0X0,3 F=58N 6002/6201

  • ERIKS:23231683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,60/ stukexcl. btw

€ 1,94incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,60

-

100+

€ 1,37

14.45%

500+

€ 1,16

27.78%

1000+

€ 0,92

42.77%

5000+

€ 0,89

44.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
24.3 mm
Buitendiameter
31 mm
Dikte
0.3 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
DIN EN 10132-4
Model
Gegolfd