Eriks

Golfring 18,3X25,0X0,3 F=117N 6000/629

  • ERIKS:23231692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,24/ stukexcl. btw

€ 1,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,24

-

100+

€ 1,04

16.67%

500+

€ 0,90

27.78%

1000+

€ 0,71

42.78%

5000+

€ 0,69

44.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
18.3 mm
Buitendiameter
25 mm
Dikte
0.3 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
DIN EN 10132-4
Model
Gegolfd