Eriks

Golfring 16,1X22,9X0,2 F=36N 609

  • ERIKS:23231691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,19

-

100+

€ 1,00

16.68%

500+

€ 0,86

27.77%

1000+

€ 0,68

42.78%

5000+

€ 0,66

44.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
16.1 mm
Buitendiameter
22.9 mm
Dikte
0.2 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
DIN EN 10132-4
Model
Gegolfd