Eriks

Golfring 155,5x176,5x1,0 F=503N 6024/6220/6317/6414

  • ERIKS:23231702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 120,43/ stukexcl. btw

€ 145,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 120,43

-

100+

€ 102,37

15.00%

500+

€ 86,98

27.78%

1000+

€ 68,91

42.78%

5000+

€ 66,91

44.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
155.5 mm
Buitendiameter
176.5 mm
Dikte
1 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
DIN EN 10132-4
Model
Gegolfd