€ 98,02/ stukexcl. btw
€ 118,60incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 98,02 | - |
100+ | € 83,32 | 15.00% |
500+ | € 70,79 | 27.78% |
1000+ | € 56,09 | 42.78% |
5000+ | € 54,46 | 44.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Binnendiameter | 127.2 mm |
Buitendiameter | 147.7 mm |
Dikte | 1 mm |
Materiaal | Veerstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | DIN EN 10132-4 |
Model | Gegolfd |