Eriks

Golfring 107,8X127,2X1,0 F=849N 6017/6215/6312/6410

  • ERIKS:23231700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,52/ stukexcl. btw

€ 29,67incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,52

-

100+

€ 20,43

16.67%

500+

€ 17,71

27.78%

1000+

€ 14,03

42.78%

5000+

€ 13,62

44.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
107.8 mm
Buitendiameter
127.2 mm
Dikte
1 mm
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Model
Gegolfd
DIN-norm
DIN EN 10132-4